| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E467A66 Herst.-Nr.: 44136 EAN/GTIN: 4034451441361 |
| |
|
| | |
| Kompaktleuchtstofflampe 25W 4Pin f.EVG Ø26x235mm KLL 44136 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 26 mm mm | Farbe: | violett | Farbtemperatur: | 0 K K | Geeignet für EVG: | ja | Gesamtlänge: | 235 mm mm | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 0 kWh | Lampenleistung: | 25 W W | Mittlere Nennlebensdauer: | 15000 h | Sockel: | 4Pins |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Neon Rohr U-Form, Neonlampe U-Form, Neonrohr U-Form, Neonröhre U-Form, Schwarzlichtlampe, Leuchtmittel G10q, Sockel G10q, scharnberger schwarzlichtlampe, leuchtmittel g10q, Energiesparlampe, Kompaktlampe, Kompaktleuchtstofflampe, Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät, Lampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Sparlampe, Stromsparlampe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 19,03* | € 26,20* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 18,96* | € 26,22* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 21,56* | € 29,45* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 21,70* | € 31,16* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,72* | € 32,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|