| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E467A22 Herst.-Nr.: 43414 EAN/GTIN: 4034451434141 |
| |
|
| | |
| Tropfenlampe 40W mattiert E27 12V Ø40mm farblos 43414 Weitere Informationen: | | Ausführung: | mattiert | Durchmesser: | 40 mm mm | Farbe: | farblos | Gesamtlänge: | 70 mm mm | Lampenleistung: | 40 W W | Lampenspannung: | 12 - 12 V V | Lichtstrom: | 0 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 1000 h | Sockel: | E27 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Sockel E27, Glühlampe Matt, matte Glühlampe, Glühlampe Tropfenform, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, glühlampe e27 12v, glühlampe e27, glühlampe tropfenform e27, AGL, Allgebrauchsglühlampe Tropfenform, Allgebrauchslampe, Glühlampe, Kohlefaden-Lampe, Kugellampe, Lampe, Leuchtmittel, P-Kolben |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,79* | € 7,23* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 4,80* | € 7,24* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 5,43* | € 8,05* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,12* | € 9,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|