| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E467A19 Herst.-Nr.: 43410 EAN/GTIN: 4034451434103 |
| |
|
| | |
| Tropfenlampe 10W mattiert E27 12V Ø40mm farblos 43410 Weitere Informationen: | | Ausführung: | mattiert | Durchmesser: | 40 mm mm | Farbe: | farblos | Gesamtlänge: | 70 mm mm | Lampenleistung: | 10 W W | Lampenspannung: | 12 - 12 V V | Lichtstrom: | 0 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 1000 h | Sockel: | E27 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Sockel E27, Glühlampe Matt, matte Glühlampe, Glühlampe Tropfenform, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, glühlampe e27 12v, glühlampe e27, glühlampe e27 10w, AGL, Allgebrauchsglühlampe Tropfenform, Allgebrauchslampe, Glühlampe, Kohlefaden-Lampe, Kugellampe, Lampe, Leuchtmittel, P-Kolben |
| | |
| |