| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E466J97 Herst.-Nr.: 43356 EAN/GTIN: 4034451433564 |
| |
|
| | |
| Tropfenlampe 15W mattiert E14 230V Ø40mm 43356 Weitere Informationen: | | Ausführung: | mattiert | Durchmesser: | 40 mm mm | Gesamtlänge: | 70 mm mm | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 15 kWh | Lampenleistung: | 15 W W | Lampenspannung: | 230 - 230 V V | Lichtstrom: | 290 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 1000 h | Sockel: | E14 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Tropfenform, Leuchtmittel E14, Sockel E14, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, glühlampe tropfenform e14, glühlampe tropfenform, AGL, Allgebrauchsglühlampe Tropfenform, Allgebrauchslampe, Glühlampe, Kohlefaden-Lampe, Kugellampe, Lampe, Leuchtmittel, P-Kolben |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 2,43* | € 3,88* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 2,45* | € 3,91* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 2,77* | € 4,38* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,14* | € 4,89* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,00* | € 6,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|