| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E466J63 Herst.-Nr.: 43238 EAN/GTIN: 4034451432383 |
| |
|
| | |
| Tropfenlampe 10W mattiert E27 12V Ø45mm farblos 43238 Weitere Informationen: | | Ausführung: | mattiert | Durchmesser: | 45 mm mm | Farbe: | farblos | Gesamtlänge: | 75 mm mm | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 10 kWh | Lampenleistung: | 10 W W | Lampenspannung: | 12 - 12 V V | Lichtstrom: | 55 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 1000 h | Sockel: | E27 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Sockel E14, Glühlampe E27, Glühlampe Sockel E27, Glühlampe Matt, matte Glühlampe, Glühlampe Tropfenform, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, glühlampe e14 12v 10w, glühlampe e27 12v, glühlampe e27, AGL, Allgebrauchsglühlampe Tropfenform, Allgebrauchslampe, Glühlampe, Kohlefaden-Lampe, Kugellampe, Lampe, Leuchtmittel, P-Kolben |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,61* | € 4,18* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 2,63* | € 4,20* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 2,96* | € 4,64* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 2,97* | € 4,65* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,11* | € 4,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|