| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E466J53 Herst.-Nr.: 43220 EAN/GTIN: 4034451432208 |
| |
|
| | |
| Tropfenlampe 15W kl E27 130V Ø45mm farblos 43220 Weitere Informationen: | | Ausführung: | klar | Durchmesser: | 45 mm mm | Farbe: | farblos | Gesamtlänge: | 75 mm mm | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 15 kWh | Lampenleistung: | 15 W W | Lampenspannung: | 130 - 130 V V | Lichtstrom: | 80 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 1000 h | Sockel: | E27 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Sockel E27, Glühlampe Klar, klare Glühlampe, Glühlampe Tropfenform, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, tropfen glühlampe e27 15w, glühlampe e27 15w, glühlampe e27, AGL, Allgebrauchsglühlampe Tropfenform, Allgebrauchslampe, Glühlampe, Kohlefaden-Lampe, Kugellampe, Lampe, Leuchtmittel, P-Kolben |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,00* | € 4,65* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 3,01* | € 4,67* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 3,39* | € 5,24* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 3,40* | € 5,26* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,56* | € 5,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|