| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E466J10 Herst.-Nr.: 43128 EAN/GTIN: 4034451431287 |
| |
|
| | |
| Tropfenlampe 60W mattiert B22d 230V Ø45mm farblos 43128 Weitere Informationen: | | Ausführung: | mattiert | Durchmesser: | 45 mm mm | Farbe: | farblos | Gesamtlänge: | 75 mm mm | Lampenleistung: | 60 W W | Lampenspannung: | 230 - 230 V V | Lichtstrom: | 435 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 1000 h | Sockel: | B22d |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Matt, matte Glühlampe, Glühlampe Tropfenform, Leuchtmittel B22d, Sockel B22d, Leuchtmittel BA22d, Sockel BA22d, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, glühlampe tropfenform, AGL, Allgebrauchsglühlampe Tropfenform, Allgebrauchslampe, Glühlampe, Kohlefaden-Lampe, Kugellampe, Lampe, Leuchtmittel, P-Kolben |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 1,48* | € 2,14* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1,36* | € 2,30* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,59* | € 2,67* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 1,73* | € 2,73* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,73* | € 2,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|