| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E466J03 Herst.-Nr.: 43112 EAN/GTIN: 4034451431126 |
| |
|
| | |
| Tropfenlampe 25W mattiert B22d 24V Ø45mm farblos 43112 Weitere Informationen: | | Ausführung: | mattiert | Durchmesser: | 45 mm mm | Farbe: | farblos | Gesamtlänge: | 69 mm mm | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 25 kWh | Lampenleistung: | 25 W W | Lampenspannung: | 24 - 24 V V | Lichtstrom: | 225 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 1000 h | Sockel: | B22d |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Matt, matte Glühlampe, Glühlampe Tropfenform, Leuchtmittel B22d, Sockel B22d, Leuchtmittel BA22d, Sockel BA22d, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, glühlampe tropfenform, AGL, Allgebrauchsglühlampe Tropfenform, Allgebrauchslampe, Glühlampe, Kohlefaden-Lampe, Kugellampe, Lampe, Leuchtmittel, P-Kolben |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 2,39* | € 3,81* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 2,41* | € 3,84* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 2,73* | € 4,30* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,07* | € 4,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|