| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E466I91 Herst.-Nr.: 43078 EAN/GTIN: 4034451430785 |
| |
|
| | |
| Tropfenlampe 40W kl B22d 130V Ø45mm farblos 43078 Weitere Informationen: | | Ausführung: | klar | Durchmesser: | 45 mm mm | Farbe: | farblos | Gesamtlänge: | 75 mm mm | Lampenleistung: | 40 W W | Lampenspannung: | 130 - 130 V V | Lichtstrom: | 300 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 1000 h | Sockel: | B22d |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Klar, klare Glühlampe, Glühlampe Tropfenform, Leuchtmittel B22d, Sockel B22d, Leuchtmittel BA22d, Sockel BA22d, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, glühlampe tropfenform, AGL, Allgebrauchsglühlampe Tropfenform, Allgebrauchslampe, Glühlampe, Kohlefaden-Lampe, Kugellampe, Lampe, Leuchtmittel, P-Kolben |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 1,57* | € 2,64* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1,59* | € 2,67* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 1,78* | € 2,98* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,86* | € 3,10* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,02* | € 3,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|