| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E466I88 Herst.-Nr.: 43072 EAN/GTIN: 4034451430723 |
| |
|
| | |
| Tropfenlampe 25W kl B22d 24V Ø45mm farblos 43072 Weitere Informationen: | | Ausführung: | klar | Durchmesser: | 45 mm mm | Farbe: | farblos | Gesamtlänge: | 69 mm mm | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 25 kWh | Lampenleistung: | 25 W W | Lampenspannung: | 24 - 24 V V | Lichtstrom: | 235 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 1000 h | Sockel: | B22d |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Klar, klare Glühlampe, Glühlampe Tropfenform, Leuchtmittel B22d, Sockel B22d, Leuchtmittel BA22d, Sockel BA22d, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, glühlampe tropfenform 25 watt, glühlampe tropfenform, glühlampe tropfenform b22d, AGL, Allgebrauchsglühlampe Tropfenform, Allgebrauchslampe, Glühlampe, Kohlefaden-Lampe, Kugellampe, Lampe, Leuchtmittel, P-Kolben |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 2,58* | € 4,10* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,59* | € 4,12* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 2,61* | € 4,14* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,86* | € 4,48* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 2,93* | € 4,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|