Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tropfenlampe 25W kl E14 48V Ø35mm farblos 43018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tropfenlampe 25W kl E14 48V Ø35mm farblos 43018
Artikel-Nr.:
     262-E466I68
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     43018
EAN/GTIN:
     4034451430181
Suchbegriffe:
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Tropfenlampe 25W kl E14 48V Ø35mm farblos 43018
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Durchmesser:
35 mm mm
Farbe:
farblos
Gesamtlänge:
64 mm mm
Lampenleistung:
25 W W
Lampenspannung:
48 - 48 V V
Lichtstrom:
0 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Sockel:
E14
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Tropfenform, Leuchtmittel E14, Sockel E14, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, glühlampe tropfenform e14 25w, glühlampe tropfenform e14, glühlampe tropfenform, AGL, Allgebrauchsglühlampe Tropfenform, Allgebrauchslampe, Glühlampe, Kohlefaden-Lampe, Kugellampe, Lampe, Leuchtmittel, P-Kolben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.