Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NV-Halogenlampe 5W kl G4 12V UV-Schutz ND Niederdruck 42700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E466I13
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     42700
EAN/GTIN:
     4034451427006
Suchbegriffe:
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
NV-Halogenlampe G4
Stiftsockellampe G4
NV-Halogenlampe 5W kl G4 12V UV-Schutz ND Niederdruck 42700
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Durchmesser:
8 mm mm
Farbtemperatur:
3000 K K
Gesamtlänge:
30 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh
Lampenleistung:
5 W W
Lampenspannung:
12 - 12 V V
Lichtstrom:
60 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Nennstrom:
417 mA mA
Niederdrucktechnik:
ja
Sockel:
G4
UV-Schutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Leuchtmittel G4, Sockel G4, halogen leuchtmittel g4, leuchtmittel g4, leuchtmittel g4 5w, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Halogennetzspannungslampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Stiftsockellampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Halogenglühlampe, Niedervolt Stiftsockellampe, Niedervolt-Halogenlampe ohne Reflektor, NV-Halogenglühlampe, NV-Stiftsockellampe, Projektionslampe, Stiftsockellampe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,39*
€ 0,55*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,45*
€ 0,83*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,50*
€ 0,92*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 55,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.