| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E466H93 Herst.-Nr.: 42610 EAN/GTIN: 4034451426108 |
| |
|
| | |
| NV-Halogenlampe 250W kl GY6,35 24V UV-Schutz ND Niederdruck Axiale Wendel 42610 Weitere Informationen: | | Ausführung: | klar | Axiale Wendel: | ja | Durchmesser: | 15 mm mm | Farbtemperatur: | 3000 K K | Gesamtlänge: | 58 mm mm | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 250 kWh | Lampenleistung: | 250 W W | Lampenspannung: | 24 - 24 V V | Lichtstrom: | 4500 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 2000 h | Nennstrom: | 10416 mA mA | Niederdrucktechnik: | ja | Sockel: | GY6,35 | UV-Schutz: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampe GY6,35, Stiftsockellampe GY6,35, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Leuchtmittel GY6,35, Sockel GY6,35, halogen stiftsockellampe, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Halogennetzspannungslampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Stiftsockellampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Halogenglühlampe, Niedervolt Stiftsockellampe, Niedervolt-Halogenlampe ohne Reflektor, NV-Halogenglühlampe, NV-Stiftsockellampe, Projektionslampe, Stiftsockellampe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,40* | € 6,67* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 4,41* | € 6,69* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,52* | € 6,81* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,90* | € 7,30* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 4,99* | € 7,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|