| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E466H23 Herst.-Nr.: 42456 EAN/GTIN: 4034451424562 |
| |
|
| | |
| HV-Halogenlampe 75W kl GY6,35 230-240V Röhre einseitig gesockelt Ø14x58mm 42456 Weitere Informationen: | | Ausführung: | klar | Durchmesser: | 14 mm mm | Farbtemperatur: | 2900 K K | Gesamtlänge: | 58 mm mm | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 75 kWh | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Lampenleistung: | 75 W W | Lampenspannung: | 230 - 240 V V | Lichtstrom: | 1050 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 2000 h | Sockel: | GY6,35 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampe GY6,35, Stiftsockellampe GY6,35, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Leuchtmittel GY6,35, Sockel GY6,35, halogen stiftsockellampe gy6.35, halogen stiftsockellampe, halogenlampe gy6.35 75w, Bühnenaufnahmelampe, Farbfernsehaufnahmelampe, Filmaufnahmelampe, Fotoaufnahmelampe, Halogen Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Flutlichtlampe, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Halogen-Netzspannungslampe, Halogenstab, Halogen-Studiolampe, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor, Hochvolt-Halogen-Röhre, HV-Halogenlampe, Kerze, Kristallkerze, Lampe, Leuchtmittel, Netzspannungshalogenlampe, Photoaufnahmelampe, Pyramidenkerze, Studiolampe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,72* | € 5,72* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,73* | € 5,73* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,05* | € 6,15* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 4,21* | € 6,20* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 4,75* | € 7,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|