| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E466H21 Herst.-Nr.: 42452 EAN/GTIN: 4034451424524 |
| |
|
| | |
| HV-Halogenlampe 35W kl GY6,35 230-240V Röhre einseitig gesockelt Ø13x45mm 42452 Weitere Informationen: | | Ausführung: | klar | Durchmesser: | 13 mm mm | Farbtemperatur: | 2900 K K | Gesamtlänge: | 45 mm mm | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 35 kWh | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Lampenleistung: | 35 W W | Lampenspannung: | 230 - 240 V V | Lichtstrom: | 330 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 1500 h | Sockel: | GY6,35 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampe GY6,35, Stiftsockellampe GY6,35, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Leuchtmittel GY6,35, Sockel GY6,35, nv-halogenlampe gy6,35 35w, halogen stiftsockellampe, halogen stiftsockellampe 35 watt, Bühnenaufnahmelampe, Farbfernsehaufnahmelampe, Filmaufnahmelampe, Fotoaufnahmelampe, Halogen Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Flutlichtlampe, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Halogen-Netzspannungslampe, Halogenstab, Halogen-Studiolampe, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor, Hochvolt-Halogen-Röhre, HV-Halogenlampe, Kerze, Kristallkerze, Lampe, Leuchtmittel, Netzspannungshalogenlampe, Photoaufnahmelampe, Pyramidenkerze, Studiolampe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,71* | € 5,75* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,07* | € 6,26* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 4,74* | € 7,19* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,209* | € 7,859* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|