Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NV-Halogenreflektorlampe 20W GZ4 12V 26° Ø25mm Glas Cool Beam 42094


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E466G31
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     42094
EAN/GTIN:
     4034451420946
Suchbegriffe:
Leuchtmittel GZ4
Sockel GZ4
sockel gz4 20w
leuchtmittel gz4
NV-Halogenreflektorlampe 20W GZ4 12V 26° Ø25mm Glas Cool Beam 42094
Weitere Informationen:
Ausstrahlungswinkel:
26 ° °
Cool Beam:
ja
Durchmesser:
25 mm mm
Farbtemperatur:
3050 K K
Frontscheibe:
ja
Gesamtlänge:
25 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
20 kWh
Lampenbezeichnung:
MR8
Lampenleistung:
20 W W
Lampenspannung:
12 - 12 V V
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Reflektorart:
Glas
Sockel:
GZ4
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Halogen-Reflektorlampe, Halogen-Kaltlicht-Reflektorlampe, Halogen-Kaltspiegellampe, Halogenlampe, Halogen-Reflektorlampe, Hochvolt-Glühlampe, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe, HV-Halogen-Reflektorlampe, Kaltlicht-Halogen-Reflektorlampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt-Glühlampe, Niedervolt-Halogenkaltlichtlampe, Niedervolt-Halogenlampe, Niedervolt-Halogenlampe mit Reflektor, Niedervolt-Halogen-Reflektorlampe, Niedervolt-Reflektorlampe, NV-Glühlampe, NV-Halogenkaltlichtlampe, NV-Halogen-Reflektorlampe, Projektionslampe, Reflektorlampe, Standard Halogen-Kaltlicht-Reflektorlampe, Standard-NV-Halogen-Reflektorlampe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,61*
€ 5,63*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,91*
€ 6,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,55*
€ 6,95*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,004*
€ 7,584*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.