Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopfspiegellampe 60W E27 230V si Kugel Ø125mm 41977


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E466F39
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     41977
EAN/GTIN:
     4034451419773
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
Kopfspiegellampe 60W E27 230V si Kugel Ø125mm 41977
Weitere Informationen:
Art der Verspiegelung:
Ring
Durchmesser:
125 mm mm
Gesamtlänge:
125 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0 kWh
Lampenform:
Kugel
Lampenleistung:
60 W W
Lampenspannung:
230 - 230 V V
Lichtstrom:
0 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
0 h
Sockel:
E27
Spiegelfarbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: Globelampe, Leuchtmittel Globeform, Glühlampe Birnenform, Glühlampe Globeform, Kopfspiegellampe, Kuppenverspiegelte Lampen, glühlampe birnenform e27 60w, glühlampe globeform, glühlampe globeform 60w, AGL, Allgebrauchsglühlampe verspiegelt, Allgebrauchslampe, Dekolampe, Dekor-Kopfspiegellampe, Glühlampe, Lampe, Leuchtmittel, Standard-Kopfspiegellampe, Tropfenlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 11,20*
€ 13,87*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 14,29*
€ 20,80*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 277,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.