| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E466E33 Herst.-Nr.: 41576 EAN/GTIN: 4034451415768 |
| |
|
| | |
| Reflektorlampe 75W E27 230V WFL 80° si farblos Ø80x110mm 41576 Weitere Informationen: | | Ausführung: | mattiert | Ausstrahlungswinkel: | 80 ° ° | Durchmesser: | 80 mm mm | Farbe: | farblos | Gesamtlänge: | 110 mm mm | Lampenleistung: | 75 W W | Lampenspannung: | 230 - 230 V V | Lichtstärke: | 320 cd cd | Mittlere Nennlebensdauer: | 1000 h | Reflektorart: | Wide Flood | Reflektorfarbe: | Silber | Sockel: | E27 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, par 30 leuchtmittel e27 75w, e27 sockel, e27 sockel reflektor, Allgebrauchsglühlampe mit Reflektor, Goldlicht-Reflektorlampe, Infrarotlampe, Lampe, Leuchtmittel, PAR-Discolampe, PAR-Lampe, Pressglaslampe, Pressglasreflektorlampe, Ringspiegellampe, R-Kolben, Schwarzlicht-Reflektorlampe, Studiolampe, Weichglas-Reflektorlampe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1,64* | € 2,70* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,65* | € 2,72* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 1,86* | € 3,05* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 1,87* | € 3,07* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,95* | € 3,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|