Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektorlampe 25W E14 230V Flood 30° si farblos Ø50x85mm 41564


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E466E26
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     41564
EAN/GTIN:
     4034451415645
Suchbegriffe:
Glühlampe Reflektorform
Leuchtmittel mit Reflektor
Reflektorform
Reflektorlampe
Reflektorlampe 25W E14 230V Flood 30° si farblos Ø50x85mm 41564
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
30 ° °
Durchmesser:
50 mm mm
Farbe:
farblos
Gesamtlänge:
85 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
25 kWh
Lampenleistung:
25 W W
Lampenspannung:
230 - 230 V V
Lichtstärke:
130 cd cd
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Reflektorart:
Flood
Reflektorfarbe:
Silber
Sockel:
E14
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel E14, Sockel E14, reflektorlampe e14, leuchtmittel e14, Allgebrauchsglühlampe mit Reflektor, Goldlicht-Reflektorlampe, Infrarotlampe, Lampe, Leuchtmittel, PAR-Discolampe, PAR-Lampe, Pressglaslampe, Pressglasreflektorlampe, Ringspiegellampe, R-Kolben, Schwarzlicht-Reflektorlampe, Studiolampe, Weichglas-Reflektorlampe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,42*
€ 2,36*
€ 5,00*
ab € 1,42*
€ 2,36*
€ 3,90*
ab € 1,60*
€ 2,65*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,67*
€ 2,76*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,81*
€ 2,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.