| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E466D64 Herst.-Nr.: 41366 EAN/GTIN: 4034451413665 |
| |
|
| | |
| Kopfspiegellampe 100W E27 235V go Birne Ø65mm 41366 Weitere Informationen: | | Art der Verspiegelung: | Kuppe | Durchmesser: | 65 mm mm | Gesamtlänge: | 123 mm mm | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 100 kWh | Lampenform: | Birnenform | Lampenleistung: | 100 W W | Lampenspannung: | 235 - 235 V V | Lichtstrom: | 980 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 1000 h | Sockel: | E27 | Spiegelfarbe: | Gold |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glühlampe E27, Glühlampe Sockel E27, Glühlampe Klar, klare Glühlampe, Glühlampe S6, Glühlampe Sockel S6, Kopfspiegellampe, Kuppenverspiegelte Lampen, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, e27 kopfspiegellampe 100w, glühlampe e27 100w, glühlampe e27, AGL, Allgebrauchsglühlampe verspiegelt, Allgebrauchslampe, Dekolampe, Dekor-Kopfspiegellampe, Glühlampe, Lampe, Leuchtmittel, Standard-Kopfspiegellampe, Tropfenlampe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 2,59* | € 4,11* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,46* | € 5,35* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,74* | € 5,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|