| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E466C07 Herst.-Nr.: 40803 EAN/GTIN: 4034451408036 |
| |
|
| | |
| Kerzenlampe 25W kl E14 240V gedreht farblos 40803 Weitere Informationen: | | Ausführung: | klar | Durchmesser: | 35 mm mm | Farbe: | farblos | Gesamtlänge: | 97 mm mm | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 25 kWh | Lampenform: | gedreht | Lampenleistung: | 25 W W | Lampenspannung: | 240 - 240 V V | Lichtstrom: | 0 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 1000 h | Sockel: | E14 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klare Glühlampe, Flackerkerze, Kerzenform, Kerzenlampe, Leuchtmittel Classic B, Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, Leuchtmittel E14, Sockel E14, glühlampe kerzenform e14 25w, glühlampe kerzenform, glühlampen kerzenform e14, AGL, Allgebrauchsglühlampe Kerzenform, Allgebrauchslampe, BA-Kolben, Birnenlampe, B-Kolben, BW 48-Kolben, BW-Kolben, Flammenkerze, Flickerkerze, Glühlampe, Kristallkerze, Kronleuchter-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Windstoßkerzenlampe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 0,99* | € 1,72* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,15* | € 1,97* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,25* | € 2,13* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,59* | € 2,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|