| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E466B01 Herst.-Nr.: 40532 EAN/GTIN: 4034451405325 |
| |
|
| | |
| Allgebrauchslampe 200W kl E27 42V Birne AGL farblos 40532 Weitere Informationen: | | Ausführung: | klar | Durchmesser: | 80 mm mm | Farbe: | farblos | Gesamtlänge: | 165 mm mm | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 200 kWh | Lampenform: | Birnenform | Lampenleistung: | 200 W W | Lampenspannung: | 42 - 42 V V | Lichtstrom: | 2700 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 1000 h | Sockel: | E27 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glühlampe E27, Glühlampe Sockel E27, Glühlampe Klar, klare Glühlampe, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, 200w 42v glühlampe e27, glühlampe e27, 42v glühlampe e27, AGL, AGL Schwarzlichtlampe, A-Kolben, Allgebrauchsglühlampe Pilzform, Allgebrauchsglühlampe Standard, Allgebrauchslampe, Anti Insekten-Lampe, Birne, E-Kolben, Ersatzkerze für Weihnachtsbeleuchtung, Ersatzlampe, Ersatzlampe für Lichterkette, Glühbirne, Glühlampe, Kohlefaden-Lampe, Kolbenlampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt-Allgebrauchslampe, Niedervolt-Glühlampe, Niedervoltlampe, Normallampe, Perlenkerze, Perlenlampe, Pilzform-Lampe, Pisellokerze, Pisellolampe, Riffelkerze, Schaftkerze, Softlichtlampe, Standardlampe, Stoßfeste Lampe, T-Kolben, TV-Lampe, T-Zeichen, Weihnachtskerze, Weihnachtslicht, Zubehör für Lichterkette, Zubehör für Weihnachtskette |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 4,27* | € 6,49* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,28* | € 6,51* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 4,30* | € 6,53* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,51* | € 6,82* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 4,85* | € 7,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|