Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhrenlampe 20W mattiert BA15d 220-235V Ø22x57mm 85mA Stoßf 40160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E466A32
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     40160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15D
Glühlampe Sockel BA15D
Glühlampe Matt
matte Glühlampe
Röhrenlampe 20W mattiert BA15d 220-235V Ø22x57mm 85mA Stoßf 40160
Weitere Informationen:
Ausführung:
mattiert
Durchmesser:
22 mm mm
Gesamtlänge:
57 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
20 kWh
Lampenleistung:
20 W W
Lampenspannung:
220 - 235 V V
Lichtstrom:
180 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Nennstrom:
85 mA mA
Sockel:
BA15d
Stoßfest:
ja
Weitere Suchbegriffe: Nählichtlampe, Nähmaschinenlampe, Röhrenlampe, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, glühlampe ba15d scharnberger, glühlampe ba15d, röhrenlampe ba15d, AGL, Allgebrauchsglühlampe Röhrenform, Allgebrauchslampe, Deko-Effektlampe, Glühlampe, Lampe, Leuchtmittel, Linienlampe, Telefonkleinlampe, T-Kolben
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,75*
€ 2,53*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,07*
€ 2,97*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,24*
€ 3,68*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,858*
€ 4,578*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.