Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 0,41W Steckans 24-28V ge Röhre einseitig gesockelt Ø9,5x32mm 38124


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E465H50
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     38124
EAN/GTIN:
     4034451381247
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Signallampe
signallampe 28v
Kleinlampe 0,41W Steckans 24-28V ge Röhre einseitig gesockelt Ø9,5x32mm 38124
Weitere Informationen:
Durchmesser:
9.5 mm mm
Farbe:
gelb
Gesamtlänge:
32 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
0.41 - 0.41 W W
Lampenspannung:
24 - 28 V V
Nennstrom:
20 mA mA
Sockel:
Steckanschluss
Technologie:
LED
Weitere Suchbegriffe: led anzeigelampen, scharnberger+has. signallampe, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,58*
€ 8,20*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,59*
€ 8,30*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 5,42*
€ 8,74*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,05*
€ 8,97*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,05*
€ 10,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.