Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonlampe 0,28W T1 34 24-28V ws Röhre Ø4,5x9mm T1 34MG 37104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E465G65
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     37104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leds mit Schraubsockel
Schutzdiode
Telefonlampe 0,28W T1 34 24-28V ws Röhre Ø4,5x9mm T1 34MG 37104
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.5 mm mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
9 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
0.28 - 0.28 W W
Lampenspannung:
24 - 28 V V
Nennstrom:
15 mA mA
Sockel:
T 1 3/4 MG
Technologie:
LED
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Bipin, Sockel Bi-Pin, Sockel Bipin, Telefonlampen, scharnberger+has. led röhre, led röhre, telefonlampen 28v, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,32*
€ 9,31*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,34*
€ 9,33*
€ 3,90*
ab € 7,15*
€ 10,51*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,07*
€ 11,89*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,32*
€ 15,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.