Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe G4 0,46W 4000K UC 30mm ws Ø11x30mm 12-19V 36954


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Röhrenlampe G4 0,46W 4000K UC 30mm ws Ø11x30mm 12-19V 36954
Artikel-Nr.:
     262-E465G37
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     36954
EAN/GTIN:
     4034451369542
Suchbegriffe:
LED G4
LED Leuchtmittel G4
LED Leuchtmittel Sockel G4
LED Röhre
LED-Röhrenlampe G4 0,46W 4000K UC 30mm ws Ø11x30mm 12-19V 36954
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 - 0 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
11 mm mm
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Gehäusefarbe:
farblos
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
0.46 - 0.46 W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Leistungsfaktor:
0
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
0 - 0 lm
Länge:
30 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Nennspannung:
12 - 19 V V
Nennstrom:
42 - 42 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
G4
Spannungsart:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G4, Sockel G4, led g4 4000k, led röhre, scharnberger+has. led röhre, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,33*
€ 6,63*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,45*
€ 8,19*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.