Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 0,3W S8,5 24-28V bl Röhre Ø10x31mm zweiseitig gesockelt 36913


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E465F97
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     36913
EAN/GTIN:
     4034451369139
Suchbegriffe:
Glühlampe S8.5
Glühlampe Sockel S8.5
LED Soffitten
Soffitten
Kleinlampe 0,3W S8,5 24-28V bl Röhre Ø10x31mm zweiseitig gesockelt 36913
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10 mm mm
Farbe:
blau
Gesamtlänge:
31 mm mm
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenleistung:
0.3 - 0.3 W W
Lampenspannung:
24 - 28 V V
Lichtstrom:
25 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Nennstrom:
20 mA mA
Sockel:
S8,5
Technologie:
LED
Weitere Suchbegriffe: Soffittenlampe, led soffitten scharnberger, led soffitten, led soffitten blau, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,08*
€ 4,89*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,47*
€ 5,49*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.