Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 1W E27 235V gn Refl Ø50x70mm 35982


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E465D93
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35982
EAN/GTIN:
     4034451359826
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Anzeigelampen
Kleinlampe 1W E27 235V gn Refl Ø50x70mm 35982
Weitere Informationen:
Durchmesser:
50 mm mm
Farbe:
grün
Gesamtlänge:
70 mm mm
Lampenform:
Reflektor
Lampenleistung:
1 - 1 W W
Lampenspannung:
235 - 235 V V
Lichtstrom:
41 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Nennstrom:
4 mA mA
Sockel:
E27
Technologie:
LED
Weitere Suchbegriffe: LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Hochvolt Reflektorlampe, Leds mit Schraubsockel, Signallampe, signallampen e27, led anzeigelampen, scharnberger+has. signallampe, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 38,14*
€ 51,52*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,97*
€ 64,80*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,892*
€ 81,192*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.