Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 1W E27 235V rt Refl Ø50x70mm 35980


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E465D91
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35980
EAN/GTIN:
     4034451359802
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Anzeigelampen
Kleinlampe 1W E27 235V rt Refl Ø50x70mm 35980
Weitere Informationen:
Durchmesser:
50 mm mm
Farbe:
rot
Gesamtlänge:
70 mm mm
Lampenform:
Reflektor
Lampenleistung:
1 - 1 W W
Lampenspannung:
235 - 235 V V
Lichtstrom:
12 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Nennstrom:
4 mA mA
Sockel:
E27
Technologie:
LED
Weitere Suchbegriffe: LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Hochvolt Reflektorlampe, Leds mit Schraubsockel, Signallampe, signallampen e27, led anzeigelampen, scharnberger+has. signallampe, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 38,27*
€ 52,04*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,82*
€ 65,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,842*
€ 82,262*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.