Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe GU5,3 MR16 1W rt kl UC Ø50x40mm 12-18V 35945


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E465D80
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35945
EAN/GTIN:
     4034451359451
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LED Niedervolt Reflektorlampe
LED-Reflektorlampe GU5,3 MR16 1W rt kl UC Ø50x40mm 12-18V 35945
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
0 - 0 °
Bauform:
MR16
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
50 mm mm
Farbe:
rot
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Gehäusefarbe:
farblos
Lampenbezeichnung:
MR16
Lampenform:
Reflektor
Lampenleistung:
1 - 1 W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Leistungsfaktor:
0
Lichtstärke:
170 cd
Länge:
40 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Nennspannung:
12 - 18 V V
Nennstrom:
50 - 50 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Sockel:
GU5,3
Spannungsart:
AC/DC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,11*
€ 62,64*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 53,72*
€ 71,82*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,57*
€ 77,41*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,82*
€ 85,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.