Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe GU4 MR11 1W rt UC Ø35x27mm 12-14V 35940


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E465D75
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35940
EAN/GTIN:
     4034451359406
Suchbegriffe:
LED GU4
LED Leuchtmittel GU4
LED Leuchtmittel Sockel GU4
LED Niedervolt Reflektorlampe
LED-Reflektorlampe GU4 MR11 1W rt UC Ø35x27mm 12-14V 35940
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 - 0 °
Bauform:
MR11
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
35 mm mm
Farbe:
rot
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Gehäusefarbe:
farblos
Lampenbezeichnung:
MR11
Lampenform:
Reflektor
Lampenleistung:
1 - 1 W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Leistungsfaktor:
0
Lichtstrom:
0 - 0 lm
Lichtstärke:
30 cd
Länge:
27 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Nennspannung:
12 - 14 V V
Nennstrom:
71 - 71 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
GU4
Spannungsart:
AC/DC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,42*
€ 29,08*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,79*
€ 33,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,338*
€ 36,888*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.