| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E465D04 Herst.-Nr.: 35698 EAN/GTIN: 4034451356986 |
| |
|
| | |
| Telefonlampe 0,32W T4,6 20-28V bl Röhre einseitig gesockelt Ø5,6x22mm 35698 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 5.6 mm mm | Farbe: | blau | Gesamtlänge: | 22 mm mm | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Lampenleistung: | 0.32 - 0.32 W W | Lampenspannung: | 20 - 28 V V | Nennstrom: | 15 mA mA | Sockel: | T 4,6 | Technologie: | LED |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: telefonlampen t4,6 28v, led röhre, scharnberger+has. led röhre, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 5,41* | € 7,87* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 5,42* | € 7,88* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,43* | € 7,89* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 6,14* | € 8,87* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 6,32* | € 9,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|