Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonlampe 0,32W T4,5 20-28V ws Röhre einseitig gesockelt Ø4,25x15mm 35690


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E465C99
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35690
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Telefonlampen
Telefonlampen T4,5
Telefonlampe 0,32W T4,5 20-28V ws Röhre einseitig gesockelt Ø4,25x15mm 35690
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.25 mm mm
Farbe:
weiß
Gesamtlänge:
15 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
0.32 - 0.32 W W
Lampenspannung:
20 - 28 V V
Nennstrom:
15 mA mA
Sockel:
T 4,5
Technologie:
LED
Weitere Suchbegriffe: telefonlampen 28v, led röhre, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 4,91*
€ 7,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,92*
€ 7,28*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,33*
€ 7,81*
€ 3,90*
ab € 5,60*
€ 8,15*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,26*
€ 9,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.