Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 0,27W BA5s 20-28V ws Röhre einseitig gesockelt Ø5,6x15,8mm 35665


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E465C82
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35665
EAN/GTIN:
     4034451356658
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel BA5s
Sockel BA5s
Kleinlampe 0,27W BA5s 20-28V ws Röhre einseitig gesockelt Ø5,6x15,8mm 35665
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.6 mm mm
Farbe:
weiß
Gesamtlänge:
15.8 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
0.27 - 0.27 W W
Lampenspannung:
20 - 28 V V
Nennstrom:
15 mA mA
Sockel:
BA5s
Technologie:
LED
Weitere Suchbegriffe: scharnberger+has. led röhre, led röhre, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,73*
€ 7,12*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,74*
€ 7,13*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 4,72*
€ 7,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,13*
€ 7,66*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,98*
€ 8,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.