Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonlampe 0,17W T1 34 12-14V ws Röhre T1 34MG einseitig gesockelt 35510


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Single-LED 6,3x16mm T1 3/4 MG 12-14VAC/DC weiß 35510
Single-LED 6,3x16mm T1 3/4 MG 12-14VAC/DC weiß 35510
Artikel-Nr.:
     262-E465C41
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35510
EAN/GTIN:
     4034451355101
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
Telefonlampen
Telefonlampe 0,17W T1 34 12-14V ws Röhre T1 34MG einseitig gesockelt 35510
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.3 mm mm
Farbe:
weiß
Gesamtlänge:
16 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
0.17 - 0.17 W W
Lampenspannung:
12 - 14 V V
Nennstrom:
10 mA mA
Sockel:
T 1 3/4 MG
Technologie:
LED
Weitere Suchbegriffe: telefonlampen, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 4,12*
€ 6,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,13*
€ 6,27*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,48*
€ 6,76*
€ 3,90*
ab € 4,68*
€ 7,03*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,22*
€ 7,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.