Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 0,28W Bi-pin 20-28V ge Röhre einseitig gesockelt Ø3,8x10mm 35264


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E465B65
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35264
EAN/GTIN:
     4034451352643
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Kleinlampe 0,28W Bi-pin 20-28V ge Röhre einseitig gesockelt Ø3,8x10mm 35264
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3.8 mm mm
Farbe:
gelb
Gesamtlänge:
10 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
0.28 - 0.28 W W
Lampenspannung:
20 - 28 V V
Nennstrom:
10 mA mA
Sockel:
Bi-pin
Technologie:
LED
Weitere Suchbegriffe: Sockel Bipin, scharnberger+has. led röhre, led röhre, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,27*
€ 6,53*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,96*
€ 7,52*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,453*
€ 8,193*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.