Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonlampe 0,39W T5,5K 20-28V gn Röhre einseitig gesockelt Ø5,6x22mm 35074


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SUH Single-LED Telefonstecklampe 5 35074 5
SUH Single-LED Telefonstecklampe 5 35074 5
Artikel-Nr.:
     262-E465B23
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35074
EAN/GTIN:
     4034451350748
Suchbegriffe:
Leuchtmittel T5,5k
Sockel T5,5K
Telefonlampen
Telefonlampen T5,5k
Telefonlampe 0,39W T5,5K 20-28V gn Röhre einseitig gesockelt Ø5,6x22mm 35074
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.6 mm mm
Farbe:
grün
Gesamtlänge:
22 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
0.39 - 0.39 W W
Lampenspannung:
20 - 28 V V
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Nennstrom:
15 mA mA
Sockel:
T 5,5K
Technologie:
LED
Weitere Suchbegriffe: telefonlampen 28v, telefonlampen t5 5k, telefonlampen t5,5 k, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,10*
€ 4,83*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,90*
€ 5,98*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,273*
€ 6,503*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.