Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonlampe 0,2W T1 34M 12-14V ge Röhre T1 34MG einseitig gesockelt 35028


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E465B17
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35028
EAN/GTIN:
     4034451350281
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
Telefonlampen
Telefonlampe 0,2W T1 34M 12-14V ge Röhre T1 34MG einseitig gesockelt 35028
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.3 mm mm
Farbe:
gelb
Gesamtlänge:
16 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
0.2 - 0.2 W W
Lampenspannung:
12 - 14 V V
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Nennstrom:
15 mA mA
Sockel:
T 1 3/4 MG
Technologie:
LED
Weitere Suchbegriffe: telefonlampen, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 3,33*
€ 5,16*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,34*
€ 5,17*
€ 3,90*
ab € 3,77*
€ 5,77*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,89*
€ 5,93*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,263*
€ 6,473*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.