Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 0,56W Steckans 20-28V gn Röhre Ø10x38mm einseitig gesockelt 33312


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E465A96
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     33312
EAN/GTIN:
     4034451333123
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kleinlampe 0,56W Steckans 20-28V gn Röhre Ø10x38mm einseitig gesockelt 33312
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10 mm mm
Farbe:
grün
Gesamtlänge:
38 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
0.56 - 0.56 W W
Lampenspannung:
20 - 28 V V
Mittlere Nennlebensdauer:
60000 h
Nennstrom:
20 mA mA
Sockel:
Steckanschluss
Technologie:
LED
Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, scharnberger+has. led röhre, led röhre, 28v kontrollleuchte, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 4,12*
€ 6,29*
€ 5,46*
ab € 4,13*
€ 6,30*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,14*
€ 6,32*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,49*
€ 6,81*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,22*
€ 7,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.