Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soffittenlampe 3W E10 230V Röhre farblos Ø10x25mm einseitig gesockelt 30003


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Soffittenlampe 3W E10 230V Röhre farblos Ø10x25mm einseitig gesockelt 30003
Artikel-Nr.:
     262-E465A20
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     30003
EAN/GTIN:
     4034451300033
Suchbegriffe:
Glimmlampe
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Glühlampe Soffitten
Soffittenlampe 3W E10 230V Röhre farblos Ø10x25mm einseitig gesockelt 30003
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10 mm mm
Farbe:
farblos
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
25 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
3 - 3 W W
Lampenspannung:
230 - 230 V V
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Nennstrom:
1.5 mA mA
Sockel:
E10
Technologie:
Glimmlampe
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Soffittenform, Soffitten Glühlampe, Leuchtmittel E10, Sockel E10, Soffitten, Soffittenlampe, leuchtmittel e10 3watt, leuchtmittel e10, scharnberger + hasenbein sockel e10, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,478*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,6478* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,488*
€ 11,29072
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,458*
€ 11,25502
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,198*
€ 10,94562
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,698*
€ 10,35062
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,208*
€ 9,76752
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,478*
€ 7,70882
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.