Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhrenlampe 5W kl E12 130V Ø16x45mm 38mA 29996


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E465A18
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     29996
EAN/GTIN:
     4034451299962
Suchbegriffe:
Glühlampe E12
Glühlampe Sockel E12
Röhrenlampe
Leuchtmittel E12
Röhrenlampe 5W kl E12 130V Ø16x45mm 38mA 29996
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Durchmesser:
16 mm mm
Gesamtlänge:
45 mm mm
Lampenleistung:
5 W W
Lampenspannung:
130 - 130 V V
Lichtstrom:
10 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Nennstrom:
38 mA mA
Sockel:
E12
Weitere Suchbegriffe: Sockel E12, scharnberger & hasenbein röhrenlampe 5w, glühlampe e12, glühlampe e12 5w, AGL, Allgebrauchsglühlampe Röhrenform, Allgebrauchslampe, Deko-Effektlampe, Glühlampe, Lampe, Leuchtmittel, Linienlampe, Telefonkleinlampe, T-Kolben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,18*
€ 1,70*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 1,32*
€ 1,91*
1
€ 5,46*
ab € 1,17*
€ 1,98*
1
€ 3,90*
ab € 1,34*
€ 2,23*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,51*
€ 2,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.