| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E465A14 Herst.-Nr.: 29972 EAN/GTIN: 4034451299726 |
| |
|
| | |
| NV-Halogenlampe 50W kl BA15d 10,8V 29972 Weitere Informationen: | | Ausführung: | klar | Durchmesser: | 15 mm mm | Gesamtlänge: | 44 mm mm | Lampenleistung: | 50 W W | Lampenspannung: | 10.8 - 10.8 V V | Lichtstrom: | 780 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 4000 h | Sockel: | BA15d |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampen, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, leuchtmittel ba15d halogen, leuchtmittel ba15d, halogenlampe ba15d 50w, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Halogennetzspannungslampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Stiftsockellampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Halogenglühlampe, Niedervolt Stiftsockellampe, Niedervolt-Halogenlampe ohne Reflektor, NV-Halogenglühlampe, NV-Stiftsockellampe, Projektionslampe, Stiftsockellampe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 9,25* | € 13,46* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 9,26* | € 13,48* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 10,49* | € 15,18* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 10,50* | € 15,19* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,00* | € 15,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|