| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E464J90 Herst.-Nr.: 29942 EAN/GTIN: 4034451299429 |
| |
|
| | |
| Backofenlampe 100W kl E27 24V Birne f.Ofen farblos Stoßf 29942 Weitere Informationen: | | Ausführung: | klar | Durchmesser: | 60 mm mm | Farbe: | farblos | Geeignet für Backofen: | ja | Gesamtlänge: | 105 mm mm | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 100 kWh | Lampenform: | Birnenform | Lampenleistung: | 100 W W | Lampenspannung: | 24 - 24 V V | Lichtstrom: | 200 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 1000 h | Sockel: | E27 | Stoßfest: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzlampen Weihnachtskette, Glühlampe Birnenform, Glühlampe E27, Glühlampe Sockel E27, Glühlampe Klar, klare Glühlampe, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, glühlampe e27 100w 24v, glühlampe e27 100w, glühlampe e27, AGL, AGL Schwarzlichtlampe, A-Kolben, Allgebrauchsglühlampe Pilzform, Allgebrauchsglühlampe Standard, Allgebrauchslampe, Anti Insekten-Lampe, Birne, E-Kolben, Ersatzkerze für Weihnachtsbeleuchtung, Ersatzlampe, Ersatzlampe für Lichterkette, Glühbirne, Glühlampe, Kohlefaden-Lampe, Kolbenlampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt-Allgebrauchslampe, Niedervolt-Glühlampe, Niedervoltlampe, Normallampe, Perlenkerze, Perlenlampe, Pilzform-Lampe, Pisellokerze, Pisellolampe, Riffelkerze, Schaftkerze, Softlichtlampe, Standardlampe, Stoßfeste Lampe, T-Kolben, TV-Lampe, T-Zeichen, Weihnachtskerze, Weihnachtslicht, Zubehör für Lichterkette, Zubehör für Weihnachtskette |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,52* | € 6,89* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 4,54* | € 6,92* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 5,12* | € 7,73* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,81* | € 8,71* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,462* | € 11,082* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|