Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soffittenlampe BA9s 220V ge Röhre Ø10x28mm einseitig gesockelt 28132


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Soffittenlampe BA9s 220V ge Röhre Ø10x28mm einseitig gesockelt 28132
Artikel-Nr.:
     262-E464J21
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     28132
EAN/GTIN:
     4034451281325
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Glimmlampe
Soffittenlampe BA9s 220V ge Röhre Ø10x28mm einseitig gesockelt 28132
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10 mm mm
Farbe:
gelb
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
28 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenspannung:
220 - 220 V V
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Sockel:
BA9s
Technologie:
Glimmlampe
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Soffitten, Glühlampe Soffittenform, Soffitten Glühlampe, Soffitten, Soffittenlampe, ba9s 220v, scharnberger + hasenbein ba9s, ba9s gelb, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,333*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,2333* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,293*
€ 53,89867
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,513*
€ 52,97047
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,353*
€ 49,21007
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,543*
€ 47,05617
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,883*
€ 45,08077
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,333*
€ 38,47627
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.