| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E464I73 Herst.-Nr.: 26925 EAN/GTIN: 4034451269255 |
| |
|
| | |
| Kleinlampe 3W S8,5 12V Röhre Ø15x44mm farblos zweiseitig gesockelt 26925 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 15 mm mm | Farbe: | farblos | Geeignet für Anzeigezwecke: | ja | Gesamtlänge: | 44 mm mm | Lampenform: | Röhre, zweiseitig gesockelt | Lampenleistung: | 3 - 3 W W | Lampenspannung: | 12 - 12 V V | Lichtstrom: | 6 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 500 h | Nennstrom: | 250 mA mA | Sockel: | S8,5 | Technologie: | Glühlampe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Soffitten Glühlampe, Soffitte S8, Soffitten, Soffittenlampe, soffittenlampe 15x44mm, glühlampe soffitten, soffitten glühlampe 12v, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| |