| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E464H37 Herst.-Nr.: 25685 EAN/GTIN: 4034451256859 |
| |
|
| | |
| Kleinlampe 7W E14 220-260V Röhre farblos Ø16x48mm einseitig gesockelt 25685 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 16 mm mm | Farbe: | farblos | Geeignet für Anzeigezwecke: | ja | Gesamtlänge: | 48 mm mm | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Lampenleistung: | 7 - 7 W W | Lampenspannung: | 220 - 260 V V | Lichtstrom: | 14 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 2000 h | Nennstrom: | 27 mA mA | Sockel: | E14 | Technologie: | Glühlampe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel E14, Sockel E14, glühbirne sockel e14, glühlampe e14, röhrenlampe e14, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,76* | € 1,11* | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,99* | € 1,44* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,83* | € 1,47* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 0,83* | € 1,47* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,93* | € 1,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|