| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E464G85 Herst.-Nr.: 25502 EAN/GTIN: 4034451255029 |
| |
|
| | |
| Kleinlampe 4W BA15d 6V Röhre Ø16x48mm farblos einseitig gesockelt 25502 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 16 mm mm | Farbe: | farblos | Geeignet für Anzeigezwecke: | ja | Gesamtlänge: | 48 mm mm | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Lampenleistung: | 4 - 4 W W | Lampenspannung: | 6 - 6 V V | Lichtstrom: | 8 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 2000 h | Nennstrom: | 667 mA mA | Sockel: | BA15d | Technologie: | Glühlampe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel ba15d, röhrenlampe ba15d, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 1,301* | € 1,881* | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 1,32* | € 1,90* | | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 5,80* | ab € 1,98* | € 1,98* | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 1,472* | € 2,122* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,67* | € 2,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|