Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 2,4W BA15d 130V Röhre farblos Ø14x32mm einseitig gesockelt 25166


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E464G31
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     25166
EAN/GTIN:
     4034451251663
Suchbegriffe:
Röhrenlampe
Signallampe
Leuchtmittel BA15d
Sockel BA15d
Kleinlampe 2,4W BA15d 130V Röhre farblos Ø14x32mm einseitig gesockelt 25166
Weitere Informationen:
Durchmesser:
14 mm mm
Farbe:
farblos
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
32 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
2.4 - 2.4 W W
Lampenspannung:
130 - 130 V V
Lichtstrom:
4.8 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Nennstrom:
18 mA mA
Sockel:
BA15d
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: signallampe ba15d, leuchtmittel ba15d, scharnberger+has. signallampe, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,44*
€ 2,08*
10
€ 5,46*
ab € 1,451*
€ 2,091*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 1,64*
€ 2,34*
10
€ 3,90*
ab € 1,654*
€ 2,364*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,70*
€ 2,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.