| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E464E56 Herst.-Nr.: 23529 EAN/GTIN: 4034451235298 |
| |
|
| | |
| Kleinlampe 2W BA9s 45V Röhre Ø10x28mm farblos einseitig gesockelt 23529 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 10 mm mm | Farbe: | farblos | Geeignet für Anzeigezwecke: | ja | Gesamtlänge: | 28 mm mm | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Lampenleistung: | 2 - 2 W W | Lampenspannung: | 45 - 45 V V | Lichtstrom: | 4 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 5000 h | Nennstrom: | 22 mA mA | Sockel: | BA9s | Technologie: | Glühlampe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kleinröhrenlampe 2w ba9s, glühbirne ba9s, ba9s 2w, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 5,80* | ab € 0,82* | € 0,82* | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 0,499* | € 0,929* | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,51* | € 0,95* | | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 0,566* | € 1,056* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,60* | € 1,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|