| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E464E42 Herst.-Nr.: 23469 EAN/GTIN: 4034451234697 |
| |
|
| | |
| Kleinlampe 2,4W BA9s 16V Röhre Ø10x28mm farblos einseitig gesockelt 23469 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 10 mm mm | Farbe: | farblos | Geeignet für Anzeigezwecke: | ja | Gesamtlänge: | 28 mm mm | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Lampenleistung: | 2.4 - 2.4 W W | Lampenspannung: | 16 - 16 V V | Lichtstrom: | 4.8 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 2000 h | Nennstrom: | 150 mA mA | Sockel: | BA9s | Technologie: | Glühlampe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: glühbirne ba9s, scharnberger + hasenbein ba9s, ba9s 2,4w, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| |